pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE05.544.1029.0 MALE CONTACT0,5-1,5 QMM - 05.544.1029.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE05.544.1029.0 MALE CONTACT0,5-1,5    QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Max. corrente d'esercizio di un contatto - 10 A

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...1.5 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4015573083288

Codice prodotto

WIE05.544.1029.0

Cod. produttore

05.544.1029.0

Produttore

WIE

Esecuzione del contatto:

Spina

Max. corrente d'esercizio di un contatto:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Lunghezza di asportazione isolamento:

4 mm

Diametro del contatto maschio:

1.58 mm

Materiale del contatto:

Bronzo

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

MALE CONTACT0 5-1 5 QMM Wieland , Contatto per connettori industriali