WERMA ITALIA SRL - WRA95501535 BULB 7W BA15D 24V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 7 W
Tensione della lampada - 24...24 V
Base - Altri
Diametro - 16 mm
Lunghezza complessiva - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4049787009413
Codice prodotto
WRA95501535
Cod. produttore
95501535
Produttore
WRA
Potenza della lampada
7 W
Tensione della lampada
24...24 V
Base
Altri
Diametro
16 mm
Lunghezza complessiva
54 mm
Lampada ad incandescenza a goccia, marca WERMA ITALIA SRL, modello WRA95501535 - BULB 7W BA15D 24V