![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/800000009512_126_000_00_126_000_00.jpg?84758679826C65908875847582676064897A8577B168626AAF758475B167609381778AA482676093807582AFC29E&ts=1716509107345)
WERMA ITALIA SRL - WRA85322055 LED EVS BEACON BWM 24VDC GN
![WERMA ITALIA SRL](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/werma_logo.png?ts=1718568160173&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Grado di protezione (IP) - IP67
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore della calotta - Verde
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4049787023846
Codice prodotto
WRA85322055
Cod. produttore
85322055
Produttore
WRA
Tipo di corrente
DC
Grado di protezione (IP)
IP67
Materiale (del corpo)
Plastica
Colore della calotta
Verde
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Lampada
LED
Adatto per montaggio a parete
sì
Adatto per montaggio a soffitto
sì
Fanale a LED a luce EVS BWM 24VDC GN. Fanale a LED EVS con raffinato design quadrato Luce pulsante stocastica ad elevatissimo grado di attrazione Possibilità di combinazione semaforica a piacere grazie al connettore innovativo Costo di installazione minimo grazie alla combinazione filetto-membrana