WERMA ITALIA SRL - WRA64589075 SIREN ELEMENT 8 TNE 24VAC/DC BK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altri
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787041611
Codice prodotto
WRA64589075
Cod. produttore
64589075
Produttore
WRA
Funzione
Altri
Diametro esterno
70 mm
Colore
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz
24...24 V
Tensione di alimentazione DC
24...24 V
Tipo di tensione
AC / DC
Tono regolabile
sì
Grado di protezione (IP)
IP65
Tipo di protezione (NEMA)
12
Volume
102 dB
WERMA : SIREN ELEMENT 8 TNE 24VAC DC BK, Colonna di segnalazione, elemento acustico