WERMA ITALIA SRL - WRA64442055 EL. LED A DOPPIA INTERM. 24VDC CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Frequenza di ripetizione regolabile - no
Colore - Neutro
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000003892143
Codice prodotto
WRA64442055
Cod. produttore
64442055
Produttore
WRA
Funzione:
Flash
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Colore:
Neutro
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
12