pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64418055 LED A LUCE PERM. ULTRABRIGHT 24VDC RD

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Rosso

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787020401

Codice prodotto

WRA64418055

Cod. produttore

64418055

Produttore

WRA

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Rosso

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Extra helle LED-Dauerleuchte aus der KombiSIGN Serie Bis zu 20 mal heller als konventionelle LED-Leuchten Extrem gute Sichtbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung Intelligente Regelung der LEDs erzielt immer die maximale Lichtstärke