WERMA ITALIA SRL - WRA20010000 PERMANENT BEACON BM 12-230VAC/DC RD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Tipo di corrente - AC / DC
Potenza - 1 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di protezione (NEMA) - 12
Confezione
1 PZ
EAN
4049787004159
Codice prodotto
WRA20010000
Cod. produttore
20010000
Produttore
WRA
Tensione nominale
230 V
Tipo di corrente
AC / DC
Potenza
1 W
Grado di protezione (IP)
IP65
Tipo di protezione (NEMA)
12
Colore della calotta
Rosso
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Portalampada
Altri
Lampada
Altri
Fanale a luce permanente BM 12-230VAC/DC. Attacco sicuro CAGE CLAMP® Portalampada B 15d integrato nel raccordo Attacco senza smontare i moduli