WEIDMULLER - WEI9008590000 SDIK PH3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 3
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 150 mm
Lunghezza complessiva - 270 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248056590
Codice prodotto
WEI9008590000
Cod. produttore
9008590000
Produttore
WEI
Sistema di avvitamento
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma
3
Modello
Lineare
Lunghezza dello stelo
150 mm
Lunghezza complessiva
270 mm
Cacciavite di precisione
no
Isolato
sì
Isolamento 1000 V
sì
Modello dell'impugnatura
A due componenti
Modello antiscintilla
no
Antimagnetico
no
Con dispositivo bloccavite
no
Cacciavite a croce tipo Phillips, isolato VDE, DIN 7438, ISO 8764-PH, impugnatura SoftFinish.