WEIDMULLER - WEI9008400000 SDIS 0.8X4.0X100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 4 mm
Spessore della lama - 0.8 mm
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Modello - Lineare
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248056361
Codice prodotto
WEI9008400000
Cod. produttore
9008400000
Produttore
WEI
Larghezza della lama
4 mm
Spessore della lama
0.8 mm
Lunghezza dello stelo
100 mm
Modello
Lineare
Isolato
sì
Isolamento 1000 V
sì
Modello dell'impugnatura
A due componenti
Cacciavite, Larghezza della lama (B): 4 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0,8 mm