WEIDMULLER - WEI9003710000 M-D-STRIPAX AWG 26+28

WEIDMULLER - WEI9003710000 M-D-STRIPAX AWG 26+28

WEIDMULLER

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di spelatura - 28...0 mm

  • Profondità di intaglio regolabile - no

  • Taglio longitudinale - no

  • Taglio tondo - no

  • Taglio a spirale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190034184

Codice prodotto

WEI9003710000

Cod. produttore

9003710000

Produttore

WEI

Diametro di spelatura

28...0 mm

Profondità di intaglio regolabile

no

Taglio longitudinale

no

Taglio tondo

no

Taglio a spirale

no

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.