pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8869430000 SCM-I 4CO P - 8869430000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Con morsetti amovibili - no

  • Integrazione funzionale possibile -

  • Numero di pin - 14

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248614288

Codice prodotto

WEI8869430000

Cod. produttore

8869430000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Con morsetti amovibili:

no

Integrazione funzionale possibile:

Numero di pin:

14

Larghezza:

28 mm

Altezza:

98 mm

Profondità:

48.3 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.