WEIDMULLER - WEI8614780000 WAVEFILTER 3A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Filtro di rete
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 92.4 mm
Profondità - 73.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248277070
Codice prodotto
WEI8614780000
Cod. produttore
8614780000
Produttore
WEI
Modello
Filtro di rete
Larghezza
22.5 mm
Altezza
92.4 mm
Profondità
73.4 mm
Il filtro di rete può essere inserito nella guida. Il filtro di rete passivo è usato per ridurre l'interferenza elettrica dall'alimentazione.