pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8324590000 MCZ TO 24VDC/50MS - 8324590000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8324590000 MCZ TO 24VDC/50MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Apparecchio completo con base - no

  • Adatto per montaggio su guida a cappello -

  • Montaggio frontale - no

  • Innestabile su contattore - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190985455

Codice prodotto

WEI8324590000

Cod. produttore

8324590000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Apparecchio completo con base:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio frontale:

no

Innestabile su contattore:

no

Funzione ritardata all'eccitazione:

no

Funzione ritardata alla diseccitazione:

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Intervallo di tempo:

0.05...0.05 s

Telecomando possibile:

no

Adatto solo per telecomando:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

1

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Con uscita semiconduttore:

Tensione d'esercizio in DC:

48...48 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Larghezza:

6.1 mm

Altezza:

91 mm

Profondità:

63.2 mm

Temporizzatori per la lavorazione di segnali di comando. Gli impulsi brevi vengono allungati nel tempo e pertanto rilevati in modo affidabile dai moduli di comando a valle.