pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1909120000 ZQV 4N/20 SW - 1909120000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1909120000 ZQV 4N/20 SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 20

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Isolato -

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248535804

Codice prodotto

WEI1909120000

Cod. produttore

1909120000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

20

Corrente nominale In:

32 A

Isolato:

Con protezione dal contatto:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

6.1 mm

Colore:

Nero

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.