WEIDMULLER - WEI1803860000 SAIS-M8-3P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di contatti dati - 3
Numero di contatti di potenza - 3
Numero di contatti di controllo - 3
Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248259847
Codice prodotto
WEI1803860000
Cod. produttore
1803860000
Produttore
WEI
Tipo di contatto
Puntale
Numero di contatti dati
3
Numero di contatti di potenza
3
Numero di contatti di controllo
3
Per diametro esterno cavo
3.5...5 mm
Tipo di custodia
Lineare
Corrente nominale In
4 A
Tensione nominale
60 V
Grado di inquinamento
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
0.14...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti
Oro
Materiale (del corpo)
Plastica
Rivestimento della custodia
Plastificato
Materiale della ghiera filettata
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato)
IP67
Schermato
no
Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.