WEIDMULLER - WEI1784570000 SAI-8-F 4P M8 PUR 10M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preassemblato - 10 m
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Numero di canali per slot - 4
Tipo di collegamento per sensori / attuatori - Altri
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4032248191284
Codice prodotto
WEI1784570000
Cod. produttore
1784570000
Produttore
WEI
Lunghezza del cavo preassemblato
10 m
Numero di slot per sensori / attuatori
8
Numero di canali per slot
4
Tipo di collegamento per sensori / attuatori
Altri
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori
4
Grado di inquinamento
3
Tensione di esercizio
10...10 V
Max. amperaggio per segnale I/O
2 A
Max. amperaggio per presa / zoccolo
2 A
Materiale del corpo dei contatti
Ottone
Materiale della superficie dei contatti
Oro
Materiale del corpo isolante
PBT (Polibutilentereftalato)
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori
M8
Con indicazione LED
sì
Con separazione di potenziale
sì
Connessione per sensori NPN
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi
sì
Materiale (del corpo)
Plastica
Colore del corpo
Grigio
Temperatura di esercizio
-20...80 °C
Grado di protezione (IP)
IP68
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Larghezza
48 mm
Altezza
27 mm
Profondità
100 mm
Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.