WEIDMULLER - WEI1736530000 EA-RING MS/M 50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - Metrico
Adatto per filettatura di diametro (in pollici) - Altri
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 111.5 mm
Collegamento - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4008190963644
Codice prodotto
WEI1736530000
Cod. produttore
1736530000
Produttore
WEI
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo
Metrico
Adatto per filettatura di diametro (in pollici)
Altri
Spessore del materiale
1.5 mm
Lunghezza
111.5 mm
Collegamento
Altri
Materiale
Altri
Superficie
Nichelato