WEIDMULLER - WEI1720830000 ZDL 2.5/L/L
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
50 PZ
EAN
4008190959012
Codice prodotto
WEI1720830000
Cod. produttore
1720830000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile
0.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
0.5...4 mm²
Corrente nominale In
24 A
Tensione nominale
400 V
Tipo di connessione elettrica 1
Connessione con morsetto a molla
Numero di linee
2
Metodo di montaggio
Guida DIN 35mm
Materiale del corpo isolante
Termoplastico
Temperatura di esercizio
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
V0
Larghezza
5.1 mm
Altezza
95 mm
Profondità
48 mm
Necessaria piastra di chiusura
sì
Colore base
Beige
Con contatto di terra (PE)
no
Con contatto di neutro (N)
no
Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.