WEIDMULLER - WEI0930710007 EA-RING MS/M63 SC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - Metrico
Adatto per filettatura di diametro (in pollici) - Altri
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 128.7 mm
Collegamento - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4032248976225
Codice prodotto
WEI0930710007
Cod. produttore
0930710007
Produttore
WEI
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo
Metrico
Adatto per filettatura di diametro (in pollici)
Altri
Spessore del materiale
1.5 mm
Lunghezza
128.7 mm
Collegamento
Altri
Materiale
Ottone
Superficie
Non trattato