WEIDMULLER - WEI0930710003 EA-RING MS/M25 SC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - Metrico
Adatto per filettatura di diametro (in pollici) - Altri
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 60.2 mm
Collegamento - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4032248976188
Codice prodotto
WEI0930710003
Cod. produttore
0930710003
Produttore
WEI
Adatto per pressacavo con filettatura di tipo
Metrico
Adatto per filettatura di diametro (in pollici)
Altri
Spessore del materiale
1.5 mm
Lunghezza
60.2 mm
Collegamento
Altri
Materiale
Ottone
Superficie
Non trattato