WEIDMULLER - WEI0399560000 MSS1/C2 SS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Materiale dei contatti - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4008190165871
Codice prodotto
WEI0399560000
Cod. produttore
0399560000
Produttore
WEI
Tipo di contatto
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Altri
Materiale della superficie dei contatti
Altri
Materiale dei contatti
Altri
Materiale (del corpo)
Altri
Tipo di bloccaggio
Altri