WEIDMULLER - WEI0114660000 EGT6 EG2/EN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Corrente di commutazione - 6 A
Tensione di commutazione - 250 V
Confezione
10 PZ
EAN
4008190180355
Codice prodotto
WEI0114660000
Cod. produttore
0114660000
Produttore
WEI
Numero di contatti NC
0
Numero di contatti NO
0
Numero di contatti di scambio
1
Corrente di commutazione
6 A
Tensione di commutazione
250 V
Tipo di tensione
AC
Con indicatore luminoso
no
Colore del pulsante
Nero
Larghezza in numero di moduli
1
Profondità di incasso
58 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Modulo funzionale a forma di moduli interruttore e pulsanti. I pulsanti e gli interruttori assemblabili su guida facilitano la messa in funzione, la manutenzione, il controllo e la riparazione di impianti industriali.