WEIDMULLER - WEI0110020000 SAK 10 KRG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 57 A
Colore - Marrone
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...10 mm²
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024355413
Codice prodotto
WEI0110020000
Cod. produttore
0110020000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
57 A
Colore:
Marrone
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN G
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Larghezza:
10 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
45 mm


