URMET SPA - UTD10661.B RILEVATORE GAS/MET.GPL REL 2M - 10661.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rileva l'ammoniaca - no
Rileva il butano - no
Rileva il gas naturale - no
Rileva l'anidride carbonica - no
Rileva il monossido di carbonio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033335003240
Codice prodotto
UTD10661.B
Cod. produttore
10661.B
Produttore
UTD
Rileva l'ammoniaca:
no
Rileva il butano:
no
Rileva il gas naturale:
no
Rileva l'anidride carbonica:
no
Rileva il monossido di carbonio:
no
Rileva il metano:
sì
Rileva il gas anestetico:
no
Rileva il propano:
no
Rileva il gas irritante:
no
Rileva altri tipi di gas:
sì
Gas asfissiante:
sì
Gas esplosivo:
sì
Gas infiammabile:
sì
Gas tossico:
no
Tipo di montaggio:
Incasso
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tipo di segnalazione:
Ottico/acustico
Colore:
Bianco
Larghezza:
45 mm
Altezza/profondità:
49 mm


