WAGO ITALIA SRL - WAG727-137 MOR. A 8 LIVELLI STESSO POTENZIALE CON C - 727-137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...1.5 mm²
Corrente nominale In - 18 A
Confezione
25 PZ
EAN
2000000808215
Codice prodotto
WAG727-137
Cod. produttore
727-137
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...1.5 mm²
Corrente nominale In:
18 A
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
8
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
7.62 mm
Altezza:
226 mm
Profondità:
76 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


