WAGO ITALIA SRL - WAG285-137 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE - 285-137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione PEN possibile - sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 6...35 mm²
Confezione
15 PZ
EAN
4045454507404
Codice prodotto
WAG285-137
Cod. produttore
285-137
Produttore
WAG
Funzione PEN possibile:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
16 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
86 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Verde-giallo


