WAGO ITALIA SRL - WAG282-402 PONTICELLO GRIGIO - 282-402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - sì
Corrente nominale In - 41 A
Tensione nominale - 800 V
Confezione
1 PZ
EAN
4050821343806
Codice prodotto
WAG282-402
Cod. produttore
282-402
Produttore
WAG
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Corrente nominale In:
41 A
Tensione nominale:
800 V
Isolato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Dimensione modulare:
5.2 mm
Colore:
Grigio


