pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG231-907 PONTICELLO PER INGRESSO CONDUTTORE, GRIG - 231-907

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG231-907 PONTICELLO PER INGRESSO CONDUTTORE, GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 7

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 320 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000000322582

Codice prodotto

WAG231-907

Cod. produttore

231-907

Produttore

WAG

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

7

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

320 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

5 mm

Colore:

Grigio

Ponticello; per ingresso del conduttore; 7 poli; isolato; grigio