WAGO ITALIA SRL - WAG2216-1304 MORSETTO PASSANTE PER 3 CONDUTTORI - 2216-1304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 2.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...16 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Confezione
20 PZ
EAN
2000002240457
Codice prodotto
WAG2216-1304
Cod. produttore
2216-1304
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...16 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
12 mm
Altezza:
91.8 mm
Profondità:
37.1 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Blu
Piani interni esclusi con ponte:
no



