pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2022-1207 MOR. BASE DI TERRA 1 CONDUTTORE/1 PIN, V - 2022-1207

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2022-1207 MOR. BASE DI TERRA 1 CONDUTTORE/1 PIN, V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile -

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.25...2.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050821145097

Codice prodotto

WAG2022-1207

Cod. produttore

2022-1207

Produttore

WAG

Funzione PEN possibile:

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

50.8 mm

Profondità:

48.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Verde-giallo

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.