pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2611 MORSETTO A DUE PIANI - 2002-2611

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2611 MORSETTO A DUE PIANI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - Senza

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000000325811

Codice prodotto

WAG2002-2611

Cod. produttore

2002-2611

Produttore

WAG

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...4 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

93 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.