WAGO ITALIA SRL - WAG2000-511 MODULO DI TEST A INNESTO TIPO L TOPJOB S - 2000-511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore maschio
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In - 13.5 A
Numero di poli - 1
Sezione conduttore collegabile - 0.14...1 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
2000001296004
Codice prodotto
WAG2000-511
Cod. produttore
2000-511
Produttore
WAG
Modello:
Connettore maschio
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In:
13.5 A
Numero di poli:
1
Sezione conduttore collegabile:
0.14...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...0.75 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
1
Ampliabile:
sì