WAGO ELETTRONICA S - WAG709-583 PRESA PER ARMADIO ELETTRICO PER MONTAGGI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Con coperchio a cerniera - no
Tipo di tensione - AC
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Confezione
1 PZ
EAN
2000001124840
Codice prodotto
WAG709-583
Cod. produttore
709-583
Produttore
WAG
Tensione nominale
250 V
Corrente nominale
16 A
Con coperchio a cerniera
no
Tipo di tensione
AC
Modello
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini)
no
Con spia di controllo
no
Larghezza in numero di moduli
3
Grado di protezione (IP)
IP20
Numero di prese
1
Presa per armadio elettrico; per montaggio a vite e su guida DIN; per spina, tipo F, CEE 7/4 (Schuko); comune in DE, NL, AT; con spia di stato LED; Con doppia connessione Cage Clamp tipo Push-in; rosso