WAGO ELETTRONICA S - WAG288-001 SUPPORTO DI MONTAGGIO GRIGIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 45.5 mm
Altezza - 23.5 mm
Profondità - 65.5 mm
Materiale - Plastica
Tipo di superficie - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
7449074835966
Codice prodotto
WAG288-001
Cod. produttore
288-001
Produttore
WAG
Larghezza
45.5 mm
Altezza
23.5 mm
Profondità
65.5 mm
Materiale
Plastica
Tipo di superficie
Altri
Colore
Grigio
Numero RAL
7042
Larghezza in numero di moduli
3
Temperatura di esercizio
-40...70 °C
Tipo di custodia
Chiuso
Schermata
no
Con connessione per circuiti stampati integrata
no
Possibilità di montaggio su guida
no
Installabile a parete
no
Contenitore affiancabile
no
Con apertura di ventilazione
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Supporto di montaggio; grigio