VTEK SRL - VAS416463360 MODULO XD DA 30KVAR 450V - 416463360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 157 µF
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 116 mm
Lunghezza - 290 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891511
Codice prodotto
VAS416463360
Cod. produttore
416463360
Produttore
VAS
Portata:
157 µF
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
116 mm
Lunghezza:
290 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.