pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416463033 MODULO XD DA 2,5KVAR 440V - 416463033

VTEK SRL
copiacopia
VTEK SRL - VAS416463033 MODULO XD DA 2,5KVAR  440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 14 µF

  • Tensione nominale - 440...440 V

  • Diametro - 65 mm

  • Lunghezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074891344

Codice prodotto

VAS416463033

Cod. produttore

416463033

Produttore

VAS

Portata:

14 µF

Tensione nominale:

440...440 V

Diametro:

65 mm

Lunghezza:

165 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.