VTEK SRL - VAS416462200 MODULO XD DA 15KVAR 415V - 416462200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 92 µF
Tensione nominale - 415...415 V
Diametro - 90 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074891276
Codice prodotto
VAS416462200
Cod. produttore
416462200
Produttore
VAS
Portata:
92 µF
Tensione nominale:
415...415 V
Diametro:
90 mm
Lunghezza:
255 mm
Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa