VTEK SRL - VAS416462020 MODULO XD DA 1,5KVAR 415V - 416462020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 9.2 µF
Tensione nominale - 415...415 V
Diametro - 65 mm
Lunghezza - 165 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074171798
Codice prodotto
VAS416462020
Cod. produttore
416462020
Produttore
VAS
Portata:
9.2 µF
Tensione nominale:
415...415 V
Diametro:
65 mm
Lunghezza:
165 mm
Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa



