VTEK SRL - VAS416170564 COND. MARCIA PER MOTORI 3,15UF 450V - 416170564

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 3.15 µF
Tensione nominale - 450...450 V
Tipologia - Condensatore di servizio motore
Con morsetto a innesto - sì
Diametro - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022034860
Codice prodotto
VAS416170564
Cod. produttore
416170564
Produttore
VAS
Portata:
3.15 µF
Tensione nominale:
450...450 V
Tipologia:
Condensatore di servizio motore
Con morsetto a innesto:
sì
Diametro:
28 mm
Lunghezza:
55 mm
Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: l'elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. – classe di sicurezza: P0


