pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416100264 COND. MARCIA PER MOTORI 2,5UF 450V - 416100264

VTEK SRL
copiacopia
VTEK SRL - VAS416100264 COND. MARCIA PER MOTORI  2,5UF  450V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 2.5 µF

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Tipologia - Condensatore di servizio motore

  • Con morsetto a innesto -

  • Diametro - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Condensatori di rifasamento in B.T.

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8001022034570

Codice prodotto

VAS416100264

Cod. produttore

416100264

Produttore

VAS

Portata:

2.5 µF

Tensione nominale:

450...450 V

Tipologia:

Condensatore di servizio motore

Con morsetto a innesto:

Diametro:

28 mm

Lunghezza:

55 mm

Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: l'elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. – classe di sicurezza: P0