pagina iniziale

VTEK SRL - VAS41604C447 COND. PER LAMPADE 2UF 250V - 41604C447

VTEK SRL
copiacopia
VTEK SRL - VAS41604C447 COND. PER LAMPADE  2UF  250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 2 µF

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Tipologia - Condensatore parallelo per lampada fluorescente

  • Con morsetto a innesto - no

  • Diametro - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077067517

Codice prodotto

VAS41604C447

Cod. produttore

41604C447

Produttore

VAS

Portata:

2 µF

Tensione nominale:

250...250 V

Tipologia:

Condensatore parallelo per lampada fluorescente

Con morsetto a innesto:

no

Diametro:

25 mm

Lunghezza:

50 mm

Condensatore per lampadey 2,5UFY 250V. Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. – Piccole dimensioni e peso contenuto. – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.