VTEK SRL - VAS416044747 COND. PER LAMPADE 40UF 250V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 40 µF
Tensione nominale - 250...250 V
Con morsetto ad innesto - sì
Diametro - 45 mm
Lunghezza - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022034525
Codice prodotto
VAS416044747
Cod. produttore
416044747
Produttore
VAS
Capacità
40 µF
Tensione nominale
250...250 V
Con morsetto ad innesto
sì
Diametro
45 mm
Lunghezza
92 mm
Tensione nominale : 250 V~ - 50/60 Hz 280 V~ - 50 Hz Temperatura di lavoro : –25... +85°C Angolo di perdita : tanδ ≤ 20•10–4 (20°C, Vn, 50 Hz).Resistenza di scarica : 1 MΩ ≤ 22 μF 300 KΩ 25 ÷ 70 μF 220 KΩ 80 ÷ 100 μF.Tensione di prova : Tra le armature: 2,15 Un per 2 sec. verso massa: 2 kV per 60 sec. (prova di tipo).Omologazioni : Norme di riferimento : EN 61048/A1/A2.tipo A - EN 61049 Rivestimento : Custodia e coperchio in materiale plastico autoestinguente.Terminali : Terminali ad innesto 2,8 mm2.Cavetti unipolari rigidi isolati in PVC 90°C 0,5 mm2 - con morsettiera integrata.Grado di protezione : IP00