pagina iniziale

VORTICE - VOR0000070572 MICROSOL 1000-V0 - 0000070572

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard

  • Tipo di montaggio - Fisso/da parete

  • Materiale frontale - Acciaio

  • Modello della griglia - Forato

  • Scarico dell'aria - Superiore

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010300705729

Codice prodotto

VOR0000070572

Cod. produttore

0000070572

Produttore

VOR

Tipologia:

Standard

Tipo di montaggio:

Fisso/da parete

Materiale frontale:

Acciaio

Modello della griglia:

Forato

Scarico dell'aria:

Superiore

Con soffiante:

no

Potenza termica:

1000 W

Tensione di alimentazione:

220...230 V

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Collegamento elettrico:

Terminali

Posizione pannello di comando:

Davanti

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Regolazione della potenza:

Elettronico

Numero di posizioni di commutazione:

3

Impostazione della temperatura:

500...1000 °C

Differenziale di temperatura:

500 °C

Colore:

Bianco

Larghezza:

573 mm

Altezza:

258 mm

Profondità:

109 mm

Peso:

2.9 kg

Grado di protezione (IP):

IPX4

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Protezione contro il surriscaldamento:

Programmabile:

no

Circuito di protezione antigelo:

Visualizzazione digitale:

no

Con sensore di presenza:

no

Adatto a bus:

no

Con temporizzatore:

no

Idoneo all'apprendimento:

no

Indicazione del consumo:

no

Rilevamento finestra aperta:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento tramite app:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

• La dimensione ridotta ne permette l'inserimento in spazi molto contenuti, inoltre l'assenza del motore garantisce l'eliminazione totale di rumori, dato particolarmente apprezzabile nelle camere da letto.• Protetto contro gli spruzzi d'acqua (grado di protezione IPX4)può essere installato in ambienti umidi.• Facili da installare: i collegamenti elettrici possono essere eseguiti ad apparecchio applicato a parete. • Termostato ambiente per mantenere la temperatura impostata dotato anche di funzione "no frost" che provvede all'accensione automatica quando la temperatura scende sotto i 5°C.• Sicurezza: marcatura CE approvazione IMQ.Sono conformi alle norme di sicurezza CEI EN 60529 e CEI EN 60335-2-30.• Le parti in resina sono ad elevata resistenza meccanica anche ad alta temperatura (grado di resistenza V0).