VORTICE - VOR0000070188 SCALDATUTTO DUEMILA TIMER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di riscaldamento - 2000...2000 kW
Numero di livelli di potenza - 2
Posizione di ventilazione - sì
Interruttore a tempo - sì
Grado di protezione (IP) - IP21
Confezione
4 PZ
EAN
8010300701882
Codice prodotto
VOR0000070188
Cod. produttore
0000070188
Produttore
VOR
Capacità di riscaldamento
2000...2000 kW
Numero di livelli di potenza
2
Posizione di ventilazione
sì
Interruttore a tempo
sì
Grado di protezione (IP)
IP21
• Modello senza timer.• Due potenze 1000/2000 W.• Sicuro. Realizzato in resina termoplastica autoestinguente.• Approvati IMQ - conformi alle norme EN 60335-2-30.• Programmatore giornaliero.• Comandi ergonomici.• Lampada spia.• Termostato ambiente. Permette di mantenere la temperatura desiderata senza sprechi di energia.• Funzione antigelo. Molto utile per l’utilizzo in case abitate saltuariamente.• Resistenza. Dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale.• Antiribaltamento. La stabilità è garantita da due piedini posteriori antiribaltamento.• Cavo a scomparsa. Il cavo elettrico, 180 cm, può essere avvolto a scomparsa nella nicchia posizionata nella parte inferiore del prodotto.• Può essere utilizzato anche come ventilatore estivo.• Installazione a parete. Mediante un kit optional.• Adatto per installazione nel bagno in zona 3.