VORTICE - VOR0000065336 VORT ARTIK EVO DUAL UE - 0000065336

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010300653365
Codice prodotto
VOR0000065336
Cod. produttore
0000065336
Produttore
VOR
Involucro in lamiera d’acciaio zincata verniciata per assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. • Capacità nominale in modalità raffrescamento fino a 5.500 W (18.766 Btu/h). • Capacità nominale in modalità riscaldamento fino a 5.600 W (19.107 Btu/h). • Compressore di tipo DC inverter con circuito a pompa di calore. • La procedura di Sbrinamento Intelligente determina, durante il funzionamento in Riscaldamento, l’avvio automatico della procedura di defrosting. Completata tale fase, il climatizzatore riprende automaticamente a funzionare in Riscaldamento. • Funzione AUTO-RESTART che, nel caso di interruzione e successivo ripristino dell’alimentazione elettrica, ne assicura il riavvio automatico, nella modalità di funzionamento settata all’atto dello spegnimento. • Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio2025.


