VORTICE - VOR0000046276 TUBO ISOLATO ALL. D.254 10MT INS254X10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale tubo flessibile esterno - Laminato d'alluminio
Tubo esterno con spirale - sì
Tipo di materiale isolante - Lana di vetro
Spessore dell'isolamento - 2 mm
Diametro nominale - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300462769
Codice prodotto
VOR0000046276
Cod. produttore
0000046276
Produttore
VOR
Materiale tubo flessibile esterno
Laminato d'alluminio
Tubo esterno con spirale
sì
Tipo di materiale isolante
Lana di vetro
Spessore dell'isolamento
2 mm
Diametro nominale
250 mm
Diametro interno
254 mm
Spessore parete tubo interno
1 µm
Condotta flessibile a spirale in alluminio isolata, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000046276 - TUBO ISOLATO ALL. D.254 10MT INS254X10