VORTICE - VOR0000046263 TUBO ALLUMINIO D203 10MT      ALUM203X10

VORTICE - VOR0000046263 TUBO ALLUMINIO D203 10MT ALUM203X10

VORTICE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di strati - 2 strati

  • Materiale 1° strato, strato interno - Alluminio

  • Materiale 2° strato - Alluminio

  • Materiale 3° strato - Alluminio

  • Piegato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300462639

Codice prodotto

VOR0000046263

Cod. produttore

0000046263

Produttore

VOR

Numero di strati

2 strati

Materiale 1° strato, strato interno

Alluminio

Materiale 2° strato

Alluminio

Materiale 3° strato

Alluminio

Piegato

no

Diametro nominale

200 mm

Spessore della parete

4 mm

Compresso

Canale flessibile in alluminio sezione circolare.