VORTICE - VOR0000046261 TUBO ALLUMINIO D160 10MT      ALUM160X10

VORTICE - VOR0000046261 TUBO ALLUMINIO D160 10MT ALUM160X10

VORTICE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di strati - 2 strati

  • Materiale 1° strato, strato interno - Alluminio

  • Materiale 2° strato - Alluminio

  • Materiale 3° strato - Alluminio

  • Piegato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300462615

Codice prodotto

VOR0000046261

Cod. produttore

0000046261

Produttore

VOR

Numero di strati

2 strati

Materiale 1° strato, strato interno

Alluminio

Materiale 2° strato

Alluminio

Materiale 3° strato

Alluminio

Piegato

no

Diametro nominale

160 mm

Spessore della parete

4 mm

Compresso

Condotta flessibile in alluminio, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000046261 - TUBO ALLUMINIO D160 10MT ALUM160X10