VORTICE - VOR0000040318 E 606 T ATEX II 2G/D H T3/125°C X GB/DB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400...400 V
Frequenza - 50...50 Hz
Potenza assorbita - 223 kW
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 5715 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8010300403182
Codice prodotto
VOR0000040318
Cod. produttore
0000040318
Produttore
VOR
Tensione nominale
400...400 V
Frequenza
50...50 Hz
Potenza assorbita
223 kW
Materiale (del corpo)
Acciaio
Volume d'aria a vuoto
5715 m³/h
Temperatura del fluido
-20...40 °C
Grado di protezione (IP)
IP65
Larghezza del canale
600 mm
Altezza del condotto
600 mm
Diametro nominale canale
600 mm
Posizione di installazione
Parete
Per zona ATEX atmosfera gas
2
Per zona ATEX atmosfera polvere
22
Gruppo dell'apparecchio secondo la direttiva 94/9/CE
II
Categoria ATEX atmosfera gas
Protezione ATEX gas, cat. 2
Categoria ATEX atmosfera polvere
Protezione ATEX polvere, cat. 2
Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE
T 3
Temperatura massima superficiale dell’apparecchiatura (Classe di temperatura T)
135 °C
Aspiratore elicoidale per ambienti ad atmosfera potenzialmente esplosiva. Telaio con boccaglio e retina realizzati in lamiera di acciaio, decapata e fosfatata, trattata con una mano di fondo di vernice epossidica; la finitura di colore grigio bucciato è ottenuta applicando una mano di vernice in polvere di poliuretano rinforzato con cottura in forno. Motore asincrono trifase, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, a doppio schermo di protezione, costruito con accorgimenti e materiali idonei all’impiego in ambienti caratterizzati da atmosfere potenzialmente esplosive secondo le Ex Protection EN 60079-0; EN 60079-7; EN 61241-0; EN 61241-1. Girante con mozzo in alluminio e pale in poliammide antistatico caricato con fibre di vetro. Ventola di raffreddamento in alluminio. Pressacavi in metallo per la connessione elettrica. IP65