VORTICE - VOR0000040315 E 454 T ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB - 0000040315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400...400 V
Frequenza - 50...50 Hz
Assorbimento di potenza - 345 kW
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 4443 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8010300403151
Codice prodotto
VOR0000040315
Cod. produttore
0000040315
Produttore
VOR
Tensione nominale:
400...400 V
Frequenza:
50...50 Hz
Assorbimento di potenza:
345 kW
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
4443 m³/h
Temperatura del fluido:
-20...40 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del canale:
450 mm
Altezza del canale:
450 mm
Diametro nominale del condotto:
450 mm
Posizione di montaggio:
Parete
Per zona Ex gas:
2
Per zona Ex polvere:
22
Gruppo di apparecchi secondo la direttiva 94/9/CE:
II
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D
Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:
T 3
Max. Temperatura della superficie T:
135 °C





